NOVALUX SPA - NOX106763.99 ALL-TRACK EVO: PINZA CONDUTTORI - 106763.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833167323
Artikelnummer
NOX106763.99
Herstellernummer
106763.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/ L3/N/Terra (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (segnale DALI,0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


