Startseite

NOVALUX SPA - NOX106739.01 ALL-TRACK: COPERTURA BINARIO 2M BIANCO - 106739.01

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106739.01 ALL-TRACK: COPERTURA BINARIO 2M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833153340

Artikelnummer

NOX106739.01

Herstellernummer

106739.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Breite:

22 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

8 mm

Transparent:

nein

ALL-TRACK: Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH ? ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99)