NOVALUX SPA - NOX106736.01 ALL-TRACK: UP-LIGHT COPPIA TESTATE BI - 106736.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 2 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833150974
Artikelnummer
NOX106736.01
Herstellernummer
106736.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
2 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
14 mm
Transparent:
nein
ALL-TRACK PROFILO UP-LIGHT Profilo dissipante per binario ALL-TRACK per alloggiamento di Strip LED per luce indiretta. Profilo in lega di alluminio verniciata bianca o nera, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA Opale. Schermo diffusore incluso, coppia di testate, cavi di,SOSPENSIONE, Strip LED e box con alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


