Startseite

NOVALUX SPA - NOX106732.01 ALL-TRACK: COVER CONNETTORE T BIA - 106732.01

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106732.01 ALL-TRACK: COVER CONNETTORE T BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 99 mm

  • Breite - 77 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833125552

Artikelnummer

NOX106732.01

Herstellernummer

106732.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

99 mm

Breite:

77 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

COVER PER GIUNTO a T: Giunto a T da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie