Startseite

NOVALUX SPA - NOX106726.01 ALL-TRACK: BINARIO INC.2M.BIA 3P+DALI - 106726.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - weiß

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833125491

Artikelnummer

NOX106726.01

Herstellernummer

106726.01

Hersteller

NOX

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

2000 mm

Farbe:

weiß

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3600 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

32.5 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Breite:

56 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Einbaubreite:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

32 mm

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. Compatibile con Lucky Evo e proiettori Dal? e Gala (on-off e DALI). L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH ? ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99).