Startseite

NOVALUX SPA - NOX106722.01 ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA - 106722.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 85 mm

  • Farbe - weiß

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 1200 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099563

Artikelnummer

NOX106722.01

Herstellernummer

106722.01

Hersteller

NOX

Nennspannung:

220...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

85 mm

Farbe:

weiß

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

1200 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

COPPIA DI ADATTATORI PER BINARIO ALL-TRACK (3P).