NOVALUX SPA - NOX106719.01 ALL-TRACK: ADATT. 3P+DALI BIANCO - 106719.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 5
Länge - 113 mm
Farbe - weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 1200 W
Packung
1 ST
EAN
8026833099501
Artikelnummer
NOX106719.01
Herstellernummer
106719.01
Hersteller
NOX
Nennspannung:
220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
5
Länge:
113 mm
Farbe:
weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
1200 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein