NOVALUX SPA - NOX106718.02 ALL-TRACK: ADATTATORE 3P NERO - 106718.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 85 mm
Farbe - schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 1200 W
Packung
1 ST
EAN
8026833099471
Artikelnummer
NOX106718.02
Herstellernummer
106718.02
Hersteller
NOX
Nennspannung:
220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
85 mm
Farbe:
schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
1200 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie