NOVALUX SPA - NOX106718.01 ALL-TRACK: ADATTATORE 3P BIANCO - 106718.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 85 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 1200 W
Packung
1 ST
EAN
8026833099464
Artikelnummer
NOX106718.01
Herstellernummer
106718.01
Hersteller
NOX
Nennspannung:
220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
85 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
1200 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Breite:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein


