Startseite

NOVALUX SPA - NOX106714.02 ALL-TRACK: GIUNTO A L INTERNO NERO - 106714.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106714.02 ALL-TRACK: GIUNTO A L INTERNO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 7

  • Nennspannung - 220...230 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W

  • Busfähig - ja

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099396

Artikelnummer

NOX106714.02

Herstellernummer

106714.02

Hersteller

NOX

Anzahl der Gruppen/Phasen:

7

Nennspannung:

220...230 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3600 W

Busfähig:

ja

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Biegbar:

nein

Länge:

68 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

32.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

GIUNTO a L alimentabile, interno.