Startseite

NOVALUX SPA - NOX106712.01 ALL-TRACK: GIUNTO A T ESTERNO SX BIANCO - 106712.01

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106712.01 ALL-TRACK: GIUNTO A T ESTERNO SX BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 7

  • Farbe - weiß

  • Länge - 99 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099341

Artikelnummer

NOX106712.01

Herstellernummer

106712.01

Hersteller

NOX

Nennspannung:

220...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

7

Farbe:

weiß

Länge:

99 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3600 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

32.5 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Breite:

68 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

GIUNTO a T alimentabile, esterno sinistro.