NOVALUX SPA - NOX106711.02 ALL-TRACK: GIUNTO A T INTERNO DX NERO - 106711.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 7
Länge - 99 mm
Farbe - schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Packung
1 ST
EAN
8026833099334
Artikelnummer
NOX106711.02
Herstellernummer
106711.02
Hersteller
NOX
Nennspannung:
220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
7
Länge:
99 mm
Farbe:
schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
32.5 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Breite:
68 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein


