NOVALUX SPA - NOX106710.01 ALL-TRACK: GIUNTO A T INTERNO SX BIANCO - 106710.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 7
Nennspannung - 220...230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Busfähig - ja
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8026833099303
Artikelnummer
NOX106710.01
Herstellernummer
106710.01
Hersteller
NOX
Anzahl der Gruppen/Phasen:
7
Nennspannung:
220...230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Biegbar:
nein
Länge:
99 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
32.5 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I