Startseite

NOVALUX SPA - NOX106706.02 ALL-TRACK: ALIM. DI TESTA SX NERA - 106706.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106706.02 ALL-TRACK: ALIM. DI TESTA SX NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 7

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 65 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099235

Artikelnummer

NOX106706.02

Herstellernummer

106706.02

Hersteller

NOX

Nennspannung:

220...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

7

Farbe:

schwarz

Länge:

65 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3600 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

32.5 mm

Breite:

35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

ALIMENTAZIONE DI TESTA SINISTRA