Startseite

NOVALUX SPA - NOX106706.01 ALL-TRACK: ALIM. DI TESTA SX BIANCA - 106706.01

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106706.01 ALL-TRACK: ALIM. DI TESTA SX BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 7

  • Nennspannung - 220...230 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W

  • Busfähig - ja

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099228

Artikelnummer

NOX106706.01

Herstellernummer

106706.01

Hersteller

NOX

Anzahl der Gruppen/Phasen:

7

Nennspannung:

220...230 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3600 W

Busfähig:

ja

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Biegbar:

nein

Länge:

65 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

32.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

ALIMENTAZIONE DI TESTA SINISTRA