Startseite

NOVALUX SPA - NOX106704.01 ALL-TRACK: ALIM. CENTRALE/GIUNTO BIANCO - 106704.01

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106704.01 ALL-TRACK: ALIM. CENTRALE/GIUNTO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 7

  • Länge - 99 mm

  • Farbe - weiß

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099181

Artikelnummer

NOX106704.01

Herstellernummer

106704.01

Hersteller

NOX

Nennspannung:

220...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

7

Länge:

99 mm

Farbe:

weiß

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3600 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

32.5 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Breite:

35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

ALIMENTAZIONE CENTRALE E GIUNTO LINEARE