NOVALUX SPA - NOX106225.99 LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER L2400 - 106225.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833098009
Artikelnummer
NOX106225.99
Herstellernummer
106225.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
2400 mm
Breite:
93 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm


