Startseite

NOVALUX SPA - NOX106218.01 LUCKY MAXI: LED 36WDALI ANG.4KBI 600X680 - 106218.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 36...36 W

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833097927

Artikelnummer

NOX106218.01

Herstellernummer

106218.01

Hersteller

NOX

Max. Systemleistung:

40 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

36...36 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Dimmung DALI:

ja

Länge:

680 mm

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung mit Push-button:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5040...5040 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

97 mm

Polzahl:

5

Geeignet für Wandmontage:

nein

PROFILO LED ANGOLARE 90°: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o,SOSPENSIONE. PROFILO LED ANGOLARE Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la,SOSPENSIONE da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie