NOVALUX SPA - NOX106204.02 LUCKY MAXI: LED 36W 4K NERO L=1200 - 106204.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 36...36 W
Lichtfarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8026833097668
Artikelnummer
NOX106204.02
Herstellernummer
106204.02
Hersteller
NOX
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
36...36 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
1200 mm
Anschlussart:
Steckklemme
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5040...5040 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
97 mm
Polzahl:
5
Geeignet für Wandmontage:
nein


