NOVALUX SPA - NOX106120.15 DALI: INSERTO ORO OPACO PER 40W - 106120.15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - Gold
Packung
1 ST
EAN
8026833101747
Artikelnummer
NOX106120.15
Herstellernummer
106120.15
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
86 mm
ANELLO DECORATIVO ORO opzionale. versione 38W.


