Startseite

NOVALUX SPA - NOX105934.99 GS: INTERFACCIA PUSH DALI WIFI - 105934.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX105934.99 GS: INTERFACCIA PUSH DALI WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Art der Internetverbindung - Ethernet

  • Anzahl der Module - 1

  • Max. Anzahl der unterstützten Geräte - 30

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833150516

Artikelnummer

NOX105934.99

Herstellernummer

105934.99

Hersteller

NOX

Montageart:

sonstige

Art der Internetverbindung:

Ethernet

Anzahl der Module:

1

Max. Anzahl der unterstützten Geräte:

30

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für RTS:

nein

Unterstützt Protokoll für Z-Wave:

nein

Unterstützt Protokoll für EnOcean:

nein

Unterstützt Protokoll für io-homecontrol:

nein

Unterstützt Protokoll für X3D:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Steuerung von Licht:

ja

Steuerung von Öffnungselementen (Rollläden, Türen):

nein

Steuerung von Heizen:

nein

Steuerung von Heißwasser:

nein

Steuerung von Klima/Lüftung:

nein

Steuerung von Multimedia:

nein

Steuerung von Security:

nein

Steuerung von Hausgeräten:

nein

Mit Sprachbefehl:

ja

Mit Lastmanagement:

nein

Alarm-Management:

nein

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Offline-Nutzung:

ja

Mit integriertem Modem:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Länge:

48 mm

Breite:

48 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

GIADA SYSTEM: Sistema di domotica lighting in wireless IOT per regolare, comandare e gestire qualsiasi fonte di luce da un dispositivo remoto. E? possibile interfacciare GIADA SYSTEM con Alexa o Google Home per sfruttare il controllo vocale dei dispositivi.