Startseite

NOVALUX SPA - NOX105931.99 DALI MID: SENSORE INCASSO D.58X84 - 105931.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX105931.99 DALI MID: SENSORE INCASSO D.58X84

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

  • Konstantlichtregelung - ja

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Zwangseinschaltung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833153531

Artikelnummer

NOX105931.99

Herstellernummer

105931.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

sonstige

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

84 °

Optimale Montagehöhe:

5 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

DC

Steuerstrom:

9 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Höhe:

85 mm

Durchmesser:

58 mm

Einbautiefe:

150 mm

Einbaudurchmesser:

50 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La centralina DALI MID (per installazione in scatola sotto traccia) con interfaccia integrata Bluetooth, permette di assegnare singoli indirizzi in un BUS DALI con max 64 driver LED (DALI-1 , DALI-2, DALI-DT6 , DALI-DT8), tramite smartphone o tablet (compatibile con Android 11/iOS 13 e successivi). Tutte le funzioni di configurazione e di controllo sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market. Il sistema permette il comando manuale di apparecchi e gruppi d?illuminazione e offre la possibilit? di attivare scenari di luce predefiniti. ? possibile accendere, spegnere e regolare l?illuminazione e modificare la temperatura del colore (nel caso di alimentatori DALI - DT8 Tunable White) in base alle proprie preferenze. Una parte importante del sistema ?la gestione intelligente con sensori. I sensori rilevano la situazione di luce ambiente e presenza e gestiscono automaticamente l?illuminazione in base alle esigenze, con il risultato di un risparmio energetico a lungo termine. I sensori fungono anche daricevitore IR per il telecomando. Il sistema permette di gestire fino a 16 gruppi d?illuminazione e 16 scenari e di inserire fino ad un massimo di 16 dispositivi in ingresso tra Coupler e Sensori. La corrente di alimentazione fornita alla centralina proviene dalla linea DALI tramite relativo alimentatore del BUS DALI. L?alimentazione del BUS DALI deve garantire l?alimentazione dei seguenti dispositivi: Centralina DALI MID (assorbimanto 30mA) Coupler DALI MID (assorbimanto 9mA) Sensore DALI MID (assorbimento 9mA) Driver LED DALI (assorbimento 2mA per ciascun driver a bordo dell?apparecchio) La somma delle correnti assorbite per il numero di dispositivi installati deve essere inferiore alla corrente erogata dall?alimentatore del BUS DALI (es.70 mA, 240 mA). Nota: per la gestione su base oraria contattare Novalux o consultare le istruzioni di montaggio