NOVALUX SPA - NOX105930.99 DALI MID: SENSORE PLAFONE D.97X37 - 105930.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Konstantlichtregelung - ja
HLK-Ansteuerung - nein
Zwangseinschaltung - ja
Zwangsabschaltung - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833153524
Artikelnummer
NOX105930.99
Herstellernummer
105930.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
sonstige
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
84 °
Optimale Montagehöhe:
5 m
Treppenlichtautomatik:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Steuerstrom:
9 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Höhe:
37 mm
Durchmesser:
96 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


