Startseite

NOVALUX SPA - NOX105929.99 DALI MID: COUPLER XC G3 CFI 50X28X16 - 105929.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX105929.99 DALI MID: COUPLER XC G3 CFI 50X28X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833148575

Artikelnummer

NOX105929.99

Herstellernummer

105929.99

Hersteller

NOX

La centralina DALI MID (per installazione in scatola sotto traccia) con interfaccia integrata Bluetooth, permette di assegnare singoli indirizzi in un BUS DALI con max 64 driver LED (DALI-1 , DALI-2, DALI-DT6 , DALI-DT8), tramite smartphone o tablet (compatibile con Android 11/iOS 13 e successivi). Tutte le funzioni di configurazione e di controllo sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market. Il sistema permette il comando manuale di apparecchi e gruppi d?illuminazione e offre la possibilit? di attivare scenari di luce predefiniti. ? possibile accendere, spegnere e regolare l?illuminazione e modificare la temperatura del colore (nel caso di alimentatori DALI - DT8 Tunable White) in base alle proprie preferenze. Una parte importante del sistema ?la gestione intelligente con sensori. I sensori rilevano la situazione di luce ambiente e presenza e gestiscono automaticamente l?illuminazione in base alle esigenze, con il risultato di un risparmio energetico a lungo termine. I sensori fungono anche daricevitore IR per il telecomando. Il sistema permette di gestire fino a 16 gruppi d?illuminazione e 16 scenari e di inserire fino ad un massimo di 16 dispositivi in ingresso tra Coupler e Sensori. La corrente di alimentazione fornita alla centralina proviene dalla linea DALI tramite relativo alimentatore del BUS DALI. L?alimentazione del BUS DALI deve garantire l?alimentazione dei seguenti dispositivi: Centralina DALI MID (assorbimanto 30mA) Coupler DALI MID (assorbimanto 9mA) Sensore DALI MID (assorbimento 9mA) Driver LED DALI (assorbimento 2mA per ciascun driver a bordo dell?apparecchio) La somma delle correnti assorbite per il numero di dispositivi installati deve essere inferiore alla corrente erogata dall?alimentatore del BUS DALI (es.70 mA, 240 mA). Nota: per la gestione su base oraria contattare Novalux o consultare le istruzioni di montaggio