Startseite

NOVALUX SPA - NOX105925.99 CONTROLLER DIMM.24-48V DALI WIFI VOICE - 105925.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX105925.99 CONTROLLER DIMM.24-48V DALI WIFI VOICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

  • IFTTT-Unterstützung verfügbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833139290

Artikelnummer

NOX105925.99

Herstellernummer

105925.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

Kontrolleinheit

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Breite:

44 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

23 mm

Durchmesser:

50 mm

INTERFACCIA CASAMBI/TUYA/ALEXA PER BINARI 48V Il dispositivo controllato da bluetooth e WiFi permette di gestire massimo 64 apparecchi DALI in broadcast oppure massimo 8 apparecchi indirizzabili, su binari FORTY8, T-48 MINI e L-16 TRACK. Il dispositivo pu? essere controllato sia tramite App CASAMBI sia da App TUYA con comandi vocali ALEXA (dispositivi ALEXA non forniti). Potenza assorbita 10W. Alimentatore elettronico 48V SELV da ordinare separatamente.