NOVALUX SPA - NOX105924.99 (Garanzia: 3 anni)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 23 mm
Durchmesser - 50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833139283
Artikelnummer
NOX105924.99
Herstellernummer
105924.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
23 mm
Durchmesser:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
44 mm
Höhe:
105 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein