NOVALUX SPA - NOX105924.99 (Garanzia: 3 anni)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 23 mm
Diametro - 50 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833139283
Codice prodotto
NOX105924.99
Cod. produttore
105924.99
Produttore
NOX
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
23 mm
Diametro:
50 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
44 mm
Altezza:
105 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
INTERFACCIA PUSH DALI PER BINARI 48V Il Controller permette di gestire in broadcast tramite pulsante NA massimo 64 apparecchi DALI su binari FORTY8, T-48 MINI e L-16 TRACK. Potenza assorbita 4W. Alimentatore elettronico 48V SELV da ordinare separatamente.