Startseite

NOVALUX SPA - NOX105919.99 GS: MODULO DIMM. 24-48V 3CH RGB WIFI - 105919.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX105919.99 GS: MODULO DIMM. 24-48V 3CH RGB WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 48 mm

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833136534

Artikelnummer

NOX105919.99

Herstellernummer

105919.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

48 mm

Breite:

48 mm

Höhe:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sistema di domotica lighting in wireless IOT per regolare, comandare e gestire qualsiasi fonte di luce da un dispositivo remoto. Per il controllo delle interfacce viene utilizzato un sistema wireless WIFI MESH. E? possibile controllare fino a 100 dispositivi ed interfacciare il sistema con ALEXA o Google Home per sfruttare il controllo vocale dei dispositivi.