NOVALUX SPA - NOX105914.99 INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 164 mm
Durchmesser - 44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833123886
Artikelnummer
NOX105914.99
Herstellernummer
105914.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
164 mm
Durchmesser:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
38 mm
Höhe:
25 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


