NOVALUX SPA - NOX105910.99 SENSORE CON ADATTATORE DALI HIGHBAY - 105910.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multisensor
Durchmesser - 116 mm
Höhe - 39.4 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833103987
Artikelnummer
NOX105910.99
Herstellernummer
105910.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Multisensor
Durchmesser:
116 mm
Höhe:
39.4 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


