Startseite

NOVALUX SPA - NOX105908.99 INTERF.DALI/1-10V/0-10V/PUSH/LC 24V/20A - 105908.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX105908.99 INTERF.DALI/1-10V/0-10V/PUSH/LC 24V/20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 170 mm

  • Durchmesser - 62 mm

  • Breite - 54 mm

  • Höhe - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833103703

Artikelnummer

NOX105908.99

Herstellernummer

105908.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

170 mm

Durchmesser:

62 mm

Breite:

54 mm

Höhe:

29 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc PER STRIP LED Massimo carico 20Ax1 canale. Da associare ad un alimentatore 24Vdc.