NOVALUX SPA - NOX105904.99 LIGHT IOT: SENSORE DALI BT PLAFONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multisensor
Tiefe - 65 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833097064
Artikelnummer
NOX105904.99
Herstellernummer
105904.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Multisensor
Tiefe:
65 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
65 mm
Höhe:
34 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


