NOVALUX SPA - NOX105903.99 LIGHT IOT: SENSORE DALI BT INC.MOLLE - 105903.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multisensor
Tiefe - 50 mm
Durchmesser - 80 mm
Höhe - 35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833097057
Artikelnummer
NOX105903.99
Herstellernummer
105903.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Multisensor
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
80 mm
Höhe:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


