NOVALUX SPA - NOX1058D8.02 P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 31 mm
Breite - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833138699
Artikelnummer
NOX1058D8.02
Herstellernummer
1058D8.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
31 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
31 mm
Transparent:
nein
TESTATA DI SUPPORTO PER INSTALLAZIONE VERTICALE A PARETE Da prevedere obbligatoriamentenella parte inferiore del profilo se installato verticalmente a parete.


