Startseite

NOVALUX SPA - NOX105702.99 STRIP LED: BENDABLE 10W/M-24V-5M-4K - 105702.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX105702.99 STRIP LED: BENDABLE 10W/M-24V-5M-4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 72

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833093912

Artikelnummer

NOX105702.99

Herstellernummer

105702.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

72

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

1100 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

50 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

6 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

85 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

STRIP LED 20 m 9,6W/m: SMD 2835 (120 LED/m) 24V, da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V da ordinare a parte. Da alimentare obbligatoriamente su entrambe le estremit? della strip LED.