Startseite

NOVALUX SPA - NOX105426.99 PROFILED: PROF.230 COPPIA MOLLE - 105426.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX105426.99 PROFILED: PROF.230 COPPIA MOLLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Chrom

  • Länge - 13 mm

  • Breite - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833139276

Artikelnummer

NOX105426.99

Herstellernummer

105426.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Chrom

Länge:

13 mm

Breite:

19 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

2 mm

Transparent:

nein

STAFFE DI FISSAGGIO PER PROFILED 230 (2pz) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.