NOVALUX SPA - NOX105422.99 PROFILED: PROF.MACRO COPPIA MOLLE - 105422.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Länge - 30 mm
Breite - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833104342
Artikelnummer
NOX105422.99
Herstellernummer
105422.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Länge:
30 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
2 mm
Transparent:
nein
STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.


