NOVALUX SPA - NOX105415.96 PROFILED: PROF. INC.2M+OP.+2TEST+2MOLLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Profil
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833101761
Artikelnummer
NOX105415.96
Herstellernummer
105415.96
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
PROFILED INCASSO H12: Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n?2 molle di fissaggio scorrevoli sul profilo inclusi, Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Idoneo per controsoffitto di spessore max. 15 mm. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.