Startseite

NOVALUX SPA - NOX105403.99 PROFILED TND: KIT SOSP.+ N.2 CAVI 2M - 105403.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX105403.99 PROFILED TND: KIT SOSP.+ N.2 CAVI 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 2000 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833093790

Artikelnummer

NOX105403.99

Herstellernummer

105403.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

sonstige

Länge:

2000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

PROFILED TONDO: KIT,SOSPENSIONE Cavi in acciaio L 2000 mm con terminale in ottone cromato.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie