Startseite

NOVALUX SPA - NOX104413.99 ROTO: D=400 KIT 3 SOSP. L3000 - 104413.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX104413.99 ROTO: D=400 KIT 3 SOSP. L3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Chrom

  • Länge - 3000 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833090195

Artikelnummer

NOX104413.99

Herstellernummer

104413.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Chrom

Länge:

3000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

3000 mm

Transparent:

nein

CAVI DI SOSPENSIONE (3 pz.) PER ROTO 400 regolabili, in acciaio con terminali in ottone cromato.