NOVALUX SPA - NOX104335.99 LUNA: TELECOMANDO PER SET SENSORE - 104335.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - RF
Ausführung - dynamisch
DIN-Schienenmontage - nein
Programmierbar - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8026833141798
Artikelnummer
NOX104335.99
Herstellernummer
104335.99
Hersteller
NOX
Art der Steuerung:
RF
Ausführung:
dynamisch
DIN-Schienenmontage:
nein
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Länge:
175 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Breite:
55 mm
Höhe:
23 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


