NOVALUX SRL - NOX104053.02 GHOST EVO: CARTER COPPIA TESTATE NE - 104053.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 243 mm
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833098832
Artikelnummer
NOX104053.02
Herstellernummer
104053.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
243 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
212 mm
Transparent:
nein
TESTATA (2pz) in lamiera di acciaio verniciata con pretranciature per la piega in opera.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


