NOVALUX SPA - NOX104052.02 GHOST EVO: CARTER ANG.490X490MM 1KIT NE - 104052.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 240 mm
Breite - 240 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833098825
Artikelnummer
NOX104052.02
Herstellernummer
104052.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
240 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
210 mm
Transparent:
nein
CARTER DI COPERTURA ANGOLARE in lamiera di acciaio verniciata con pretranciature per la piega in opera.


