NOVALUX SPA - NOX104050.01 GHOST EVO: CARTER LIN. L=490MM 4PZ BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 490 mm
Breite - 240 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833098955
Artikelnummer
NOX104050.01
Herstellernummer
104050.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
490 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
210 mm
Transparent:
nein
CARTER DI COPERTURA LINEARE (4pz) in lamiera di acciaio verniciata con pretranciature per la piega in opera.


