NOVALUX SPA - NOX103706.99 PIX: CASSAFORMA PER PIX TONDO - 103706.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 250 mm
Breite - 185 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833091796
Artikelnummer
NOX103706.99
Herstellernummer
103706.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
250 mm
Breite:
185 mm
Höhe:
85 mm
CASSAFORMA TONDA PER MURATURA


