NOVALUX SPA - NOX103612.14 KONE: INSERTO RAME LUCIDO PER 7W - 103612.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 36 °
Farbe - sonstige
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Packung
1 ST
EAN
8026833091376
Artikelnummer
NOX103612.14
Herstellernummer
103612.14
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbe:
sonstige
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Länge:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
5 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


