NOVALUX SPA - NOX103509.02 LUCKY MINI: COPPIA TESTATE NE - 103509.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 2 mm
Breite - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833088833
Artikelnummer
NOX103509.02
Herstellernummer
103509.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
2 mm
Breite:
38 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
65 mm
Transparent:
nein
TESTATE TERMINALI (2 pz.)


