NOVALUX SPA - NOX103507.99 LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500 - 103507.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Silber
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8026833088802
Artikelnummer
NOX103507.99
Herstellernummer
103507.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Silber
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
6500 mm
Breite:
33 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
7 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


