Startseite

NOVALUX SPA - NOX103365.02 P-30: ROSONE QDR CARTON. 1200 2X1.5 NE

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX103365.02 P-30: ROSONE QDR CARTON. 1200 2X1.5 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 75 mm

  • Breite - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833138750

Artikelnummer

NOX103365.02

Herstellernummer

103365.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

75 mm

Breite:

75 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

45 mm

Transparent:

nein

KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caff? e cappuccino.