NOVALUX SPA - NOX103328.02 P-30: ANGOLO L INCASSO NERO - 103328.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 121 mm
Breite - 121 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833124173
Artikelnummer
NOX103328.02
Herstellernummer
103328.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
121 mm
Breite:
121 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
31 mm
Transparent:
nein
P-30 PCB: GIUNTO a L per cartongesso di spessore 12,5 mm kit di giunzione incluso. Profili di chiusura da ordinare a parte.


